Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna ploščica Obo Bettermann T8NL P45 7035 85mm Nadometni rezervoar 1 Poliamid SIV

Šifra: 2749634

EAN: 4012195115915

Obo Bettermann

7408478 - T8NL P45 7035

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina pokrivne plošče (mm)
85
Uporaba
Nadometni rezervoar
Število kvadratnih odprtin
1
Material
Poliamid
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Število enojnih odprtin
1
Tehnika inštalacije
Velikost mreže 45
Način pritrditve
Zaskočiti
Slepa plošča
Ne
S poljem označevanja
Ne
Primerno za označevanje polje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center