Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča za omaro I SPACIAL delna 1800mm 800mm jeklo

Šifra: 2602406

EAN: 3606485126845

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMP188

No product image

Spacial SF/SM montažna plošča - 1800 x 800 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Višina (mm)
1800
Širina (mm)
800
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkano
Luknjanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center