Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča za omaro I SPACIAL 200mm 200mm jeklo

Šifra: 1204325

EAN: 3606480183225

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMM22

No product image

Navadna montažna plošča V 200 x Š 200 mm iz galvanizirane pločevine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Višina (mm)
200
Širina (mm)
200
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkano
Luknjanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center