Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna plošča za omaro I 46 RANGE 500mm 405mm jeklo

Šifra: 1002472

EAN: 8011564013223

GEWISS

GW46403

No product image

Montažna plošča za omaro Gewiss 46 RANGE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
46 RANGE
Višina (mm)
500
Širina (mm)
405
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkano
Luknjanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center