Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I SPACIAL CRN 35mm 7,2mm 180mm polna kovina

Šifra: 1215610

EAN: 3606480191633

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCS200PLM - za NSYCS/NSYPLM

No product image

35 mm simetrična letev DIN - D 180 mm za uporabo z NSYTCSxx v PLM32

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL CRN
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
7,2
Dolžina (mm)
180
Luknjanje
polna
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Letev DIN EN 50022
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center