Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I RITTAL 1200mm 15mm 1155mm neluknjanje jeklo C-profilna 30mm 15mm 1200mm (pak=6kos)

Šifra: 2776163

EAN: 4028177114654

RITTAL

4947000 - SZ 4947.000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Širina (mm)
1200
Višina podlage (mm)
15
Dolžina (mm)
1155
Luknjanje
neluknjanje
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Enostaven profil

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center