Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I Obo Bettermann 2069 15 2.2 GTPL 35mm 15mm 2000mm luknjanje jeklo

Šifra: 2740150

EAN: 4012195045199

Obo Bettermann

1115596 - 2069 15 2.2 GTPL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
15
Dolžina (mm)
2000
Luknjanje
luknjanje
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
DIN letev acc. EN 60715
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Višina
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center