Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

MILWAUKEE Packout - Hard Cooler, hladilna torba 254mm 330mm 411mm

Šifra: 2804083

EAN: 4058546296216

MILWAUKEE

4932471722 - Packout Hard Cooler

No product image

Hladilna torba Milwaukee Packout - Hard cooler dimenzij 411x330x254mm je sestavni del modularnega sistema.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Višina (mm)
254
Širina (mm)
330
Globina (mm)
411

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center