Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Metalhalogenidna sijalka Master CDM-Tm Mini Tubularna 20W 3000K 830 830 PGJ5 1650lm Prozorna G

Šifra: 1161892

EAN: 8711500207517

PHILIPS

928087905130

No product image

Metalhalogenska sijalka - keramična - proizvajalca Tungsram je cevaste oblike, ima moč 20W, svetlobni tok 1650 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 3000K in 2PINski okov/vznožek PGJ5.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Master CDM-Tm Mini
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Moč sijalke (W)
20
Barvna temperatura (K)
3000
Barva svetlobe
830
Okov
PGJ5
Svetlobni tok (lm)
1650
Izvedba
Prozorna
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Napetost svetlobnega vira (V)
95-108
UV-zaščita
Da
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
75
Material gorilnika
Keramika
Položaj delovanja
Poljubno
Premer (mm)
11
Skupna dolžina (mm)
50,5
Potrebna zunanja vžigna naprava
Da
Potrebna zunanja predstikalna naprava
Da
Uporaba samo v zaprtih svetilkah
Da
Svetilka za solarij
Ne
Barva
v beli barvi
S premazom
neprevlečene
Povprečna življenjska doba (h)
12000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
24
Oznaka svetilke
Drugo
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center