Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Metalhalogenidna sijalka ConstantColor CMH-T Tubularna 70W 4200K 942 G12 6000lm Prozorna A+

Šifra: 1151101

EAN: 5994100016045

TUNGSRAM

20013 - 93095376

No product image

Metalhalogena sijalka - keramična - proizvajalca GE, ima moč 70W, svetlobni tok 6000 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4200K in 2PINski okov/vznožek G12.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ConstantColor CMH-T
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Moč sijalke (W)
70
Barvna temperatura (K)
4200
Barva svetlobe
942
Okov
G12
Svetlobni tok (lm)
6000
Izvedba
Prozorna
Razred energijske učinkovitosti
A+

Ostali podatki ali lastnosti

Napetost svetlobnega vira (V)
90
UV-zaščita
UV zaščita
Barva svetlobe po EN 12464-1
4200
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
88
Premer (mm)
19
Skupna dolžina (mm)
90
Potrebna zunanja predstikalna naprava
potreben zun.balast
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Indeks barvnega videza (CRI)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center