Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilni modul POWERTAG NSX 3P direktni 630A 320-480V energijski senzor 1M

Šifra: 2789531

EAN: 3606485467030

SCHNEIDER ELECTRIC

LV434022

No product image

Energijski senzor, PowerTag Monoconnect, 630 A, 3P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERTAG
Tip pola
3-polno stikala
Izvedba
direktni
Max. tok (Imax) (A)
630
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
320-480
Vrsta vmesnika
energijski senzor
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
630
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
184-276
Frekvenca (Hz)
50-60
Tip merilnika
Elektronska
Tip merjenja obremenitve profila
Ne
Varovalni mehanizem
Ne
Kalibrirano
Da
Impulzni izhod
Brez
Vrsta prikaza
Brez
Način montaže
Vtična tehnika
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
EDL40 podpis
Ne
S kodo za zaklepanje
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center