Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilne klešče, ročne FLUKE A3001 FC DIGITAL 2500A AC iFlex

Šifra: 2780770

EAN: 0095969723565

FLUKE

4459439 - A3001 FC

No product image

Merilnik toka FLUKE A3001 FC do 2500 A AC, brezžično povezljiv z Fluke Connect®.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FLUKE
Prikaz
Digitalna
Merilno območje toka, AC (A)
2500
Vrsta toka
Izmenični tok
Izvedba
iFlex

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center