Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SIRIUS S3 106A 55kW 200-480VAC 24VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2796356

EAN: 4011209693302

SIEMENS

3RW4047-1BB04 - 3RW40471BB04

No product image

Mehki zagon S3, 106 A, 55 kW/400 V, 40 stopinj, 480-200 V AC, 24 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
106
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
55
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200-480
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
30
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Ne
Funkcija
smer vrtenja
Razred različice
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center