Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SIRIUS S0 12,5A 5,5kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 1190282

EAN: 4011209691582

SIEMENS

3RW4024-1BB14 - 3RW40241BB14

No product image

Mehki zagon S0, 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 stopinj, 480-200 V AC, 110-230 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
12,5
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
5,5
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200-480
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
110-230
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
110-230
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 230
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
3
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Ne
Funkcija
smer vrtenja
Razred različice
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center