Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ALTISTART 3A 1,1kW 110-480VAC 24 / 110 / 240VAC 24VDC brez zašč.preob.moto

Šifra: 2618276

EAN: 3389110667134

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS01N103FT - ATS01

No product image

Mehki zag. za asinhroni motor - ATS01 - 3 A - 110 do 480 V - 0,55 do 1,1 KW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTISTART
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
3
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
1,1
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
110-480
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
24 / 110 / 240
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
brez zašč.preob.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
0,55
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center