Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ALTISTART 320A 160kW 230-440VAC 230VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto (24V-DI interno napajanje)

Šifra: 2626633

EAN: 3606480211270

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS22C32Q

No product image

Mehki zag. - ATS22 - nad. 220 V - nap. 230 V (90 kW)/400 do 440 V (160 kW)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTISTART
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
320
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
160
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
230-440
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
z zašč.preobrem.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč trofaznega motorja pri 400 V (kW)
250
Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Nazivna moč trofaznega motorja pri 230 V (kW)
132
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
90
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center