Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon ALTISTART 22A 7,5kW 200VAC 24VDC brez zašč.preob.moto

Šifra: 2618274

EAN: 3389110667110

SCHNEIDER ELECTRIC

ATSU01N222LT - Variable Speed Drive

No product image

Mehki zaganjalnik za asinhroni motor - ATSU01 - 22 A - 200 do 480 V - 4 do 11 KW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTISTART
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
22
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
7,5
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
brez zašč.preob.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
DC
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
4
Notranji obvod
Da
S prikazom
Da
Nadzor navora
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center