Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - z zaklepom Telemechanique MINI SAFETY SWITCH WITH K 1NO 2NC od 240 do 240VAC od 250 do 250VDC s kablom PVC

Šifra: 1218485

EAN: 3666916047392

TELEMECHANIQUE

XCSMP70L5 - *mk

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 50 Hz (VAC)
od 240 do 240
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri DC (VDC)
od 250 do 250
Tip električne povezave
s kablom
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Z oznako statusa
Ne
Širina senzorja (mm)
15
Višina senzorja (mm)
87
Dolžina senzorja (mm)
30
Primerno za varnostne funkcije
Da
Vpenjalna sila (N)
8
Odklepanje za izhod v sili
Ne
Vrsta stikalnega kontakta
Počasi odzivno stikalo
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
1,5
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
0,75
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Drugo
Mehanizem zaklepanja
Načela delovnega toka
Prevleka ohišja
Drugo
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 60 Hz (V)
od 240 do 240
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center