Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - z zaklepom Telemechanique 2NO 1NC 24VAC 24VDC Kabel/vstop metrični kovina

Šifra: 2618705

EAN: 3666916048863

TELEMECHANIQUE

XCSE5512 - Safety

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri DC (VDC)
24
Tip električne povezave
Kabel/vstop metrični
Material ohišja
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Z oznako statusa
Da
Širina senzorja (mm)
98
Višina senzorja (mm)
146
Dolžina senzorja (mm)
44
Število pomožnih varnostnih kontaktov
2
Primerno za varnostne funkcije
Da
Vpenjalna sila (N)
2000
Odklepanje za izhod v sili
Ne
Vrsta stikalnega kontakta
Počasi odzivno stikalo
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
3
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
1,5
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Mehanizem zaklepanja
Načela delovnega toka
Prevleka ohišja
Drugo
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 60 Hz (V)
24
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center