Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - z zaklepom SIRIUS 1NO 2NC 24VDC 3xM20x1,5 kovina

Šifra: 2655795

EAN: 4011209683082

SIEMENS

3SE5312-1SD11 - 3SE53121SD11

No product image

Končno stikalo, sila zaklepanja 2600 N, 5 smeri približevanja, 3X

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri DC (VDC)
24
Tip električne povezave
3xM20x1,5
Material ohišja
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Z oznako statusa
Da
Širina senzorja (mm)
54
Višina senzorja (mm)
43,5
Dolžina senzorja (mm)
185
Število pomožnih varnostnih kontaktov
4
Primerno za varnostne funkcije
Da
Vpenjalna sila (N)
2600
Odklepanje za izhod v sili
Ne
Vrsta stikalnega kontakta
Počasi odzivno stikalo
Nazivni tok Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Posebna konstrukcija
Mehanizem zaklepanja
Načelo zaprtega kroga
Prevleka ohišja
Lakirano
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 60
Zaščitna stopnja (IP)
IP66/IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center