Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - telo Telemechanique varnostno M20x1,5 kovina 1NO 2NC

Šifra: 1158770

EAN: 3666916049334

TELEMECHANIQUE

XCSA702

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Tip električne povezave
M20x1,5
Material ohišja
kovinski
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta stikalnega kontakta
Počasi odzivno stikalo
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Drugo
Prevleka ohišja
Drugo
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 70
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Širina senzorja (mm)
40
Višina senzorja (mm)
114
Dolžina senzorja (mm)
44
Prisilno odpiranje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center