Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - kompletno Telemechanique 1smer vzvod s kolescem PG11 PVC 1NO 1NC

Šifra: 1158686

EAN: 3666916093719

TELEMECHANIQUE

XCKP2128G11

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Vrsta kontrolnega elementa
vzvod s kolescem
Tip električne povezave
PG11
Material ohišja
Umetna masa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Funkcija preklopa
Hitro preklopno stikalo
Izhod v elektronski obliki
Ne
Prisilno odpiranje
Da
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Ohišje v skladu s standardom
DIN EN 50047
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Prevleka ohišja
Drugo
Poravnava kontrolnega elementa
Drugo
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Zaščitna stopnja (IP)
IP66/IP67
Širina senzorja (mm)
47
Višina senzorja (mm)
103
Dolžina senzorja (mm)
30
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
3
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center