Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - kompletno Telemechanique 1smer Kolo PG11 PVC 1NO 1NC

Šifra: 1158666

EAN: 3666916093733

TELEMECHANIQUE

XCKP2121G11

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Vrsta kontrolnega elementa
Kolo
Tip električne povezave
PG11
Material ohišja
Umetna masa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Funkcija preklopa
Hitro preklopno stikalo
Izhod v elektronski obliki
Ne
Prisilno odpiranje
Da
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Ohišje v skladu s standardom
DIN EN 50047
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Prevleka ohišja
Drugo
Poravnava kontrolnega elementa
Drugo
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Zaščitna stopnja (IP)
IP66/IP67
Širina senzorja (mm)
31
Višina senzorja (mm)
94
Dolžina senzorja (mm)
30
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
3
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center