Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - kompletno SIRIUS Kolo 3xM20x1,5 kovina 1NO 1NC 1CO

Šifra: 1143939

EAN: 4011209693432

SIEMENS

3SE5122-0CE01 - 3SE51220CE01

No product image

Položajno stikalo, kovinsko ohišje širine 56 mm, 1 NO/1 NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Vrsta kontrolnega elementa
Kolo
Tip električne povezave
3xM20x1,5
Material ohišja
kovinski
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število pomožnih varnostnih kontaktov
1
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,55
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,27
Izhod v elektronski obliki
Ne
Prisilno odpiranje
Da
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Ohišje v skladu s standardom
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Kocko
Prevleka ohišja
lakiran
Poravnava kontrolnega elementa
Poravnano
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
85
Zaščitna stopnja (IP)
IP66/IP67
Širina senzorja (mm)
56
Višina senzorja (mm)
37,8
Dolžina senzorja (mm)
119
Nazivni tok Ie pri AC-15, 24 V (A)
6
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
6
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center