Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehansko stikalo - kompletno Kabel/vstop metrični PVC 0NO 2NC 0CO

Šifra: 1214540

EAN: 4015081066308

Drugi proizv.

106817 - LS-02-ZB

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Tip električne povezave
Kabel/vstop metrični
Material ohišja
Umetna masa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
0

Ostali podatki ali lastnosti

Število pomožnih varnostnih kontaktov
0
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 125 V. (A)
0,8
Nazivni delovni tok Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,3
Funkcija preklopa
Počasi odzivno stikalo
Izhod v elektronski obliki
Ne
Prisilno odpiranje
Da
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Prevleka ohišja
Drugo
Poravnava kontrolnega elementa
Drugo
Z oznako statusa
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Širina senzorja (mm)
30
Premer senzorja (mm)
0
Višina senzorja (mm)
96
Dolžina senzorja (mm)
33,35
Nazivni tok Ie pri AC-15, 24 V (A)
10
Nazivni tok Ie pri AC-15, 125 V (A)
6
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
6
Nazivni obratovalni tok Ie pri DC-13, 24 V (A)
3
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center