Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke THORNeco LILY VISEČE OHIŠJE BE

Šifra: 2781493

EAN: 9010299149510

THORN

96633292

No product image

Viseče ohišje v beli barvi s črnim odsevnikom, premera 80mm in višine 210mm, z montažno rozeto in obešalnim kablom dolžine 1,5m, v katero lahko vgradimo LILY svetlobni modul.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Vrsta pribora
VISEČE OHIŠJE BE

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Material
Aluminij
Premer (mm)
80
Višina (mm)
210

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center