Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke ROBUS ATMOS in SPACE 1200x300mm BE OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Šifra: 2775943

EAN: 5391370058346

LED Group

R1230SMKFB-01

No product image

Mehanski pribor za svetilke ROBUS ATMOS in SPACE - OKVIR ZA N/O MONTAŽO je bele barve in dimenzije 1200x 300mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vrsta pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Dolžina (mm)
1200
Širina (mm)
300
Višina (mm)
1200
Transparentno
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center