Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Matica za uvodnico BM M 50X 1,5X PA sv.siva

Šifra: 1164880

EAN: 8013629485006

BM

4850 - BM 4850

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
50
Korak navoja (X)
1,5
Material
PA
Barva
svetlo siva

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Poliamid
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Oblika
šesterokoten
S povezavo zemlje
Ne
Višina (mm)
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center