Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Matica šestrobna Obo Bettermann HN M12 G jeklo Galvanizirano 12 M

Šifra: 2750030

EAN: 4012195298274

Obo Bettermann

3400123 - HN M12 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Velikost navoja/metrično
12
Vrsta navoja
M

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
10,8
Širina ključa (mm)
19
S prirobnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center