Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Marker pisalo za označevanje BizLine bel 1.2mm vododporen 1/1 pero BEL nepremočjivo

Šifra: 2850387

EAN: 3700882116772

BizLine

BIZ 780399 - 780399

No product image

Marker pisalo za označevanje BizLine bel 1.2mm vododporen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
pero
Barva
v beli barvi
Vodoodporno
nepremočjivo

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
14
S sponko
Da
Oblika konice
Okrogla koničasta

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center