Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Magnetno stikalo SIRIUS 26x36mm Kabel DCV DCV DC

Šifra: 2794835

EAN: 4047621002736

SIEMENS

3SE6627-3CA04 - 3SE66273CA04

No product image

Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
DC
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
DC
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
DC
Število kontaktnih napajalnih izhodov s signalizacijsko funkcijo
1
Vrsta aktiviranja
Magnet
Širina senzorja (mm)
26
Višina senzorja (mm)
36
Dolžina senzorja (mm)
13
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Material ohišja
Umetna masa
Razmik zaščitenega stikala OFF (mm)
15
Razmik zaščitenega stikala ON (mm)
5
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Temperatura okolice (ST.C)
od -25 do 70
Mehansko stanje vgradnje senzorja
kvazi poravnano
Križno-/kratkostično identificiranje
Da
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center