Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Magnetno stikalo SIRIUS 25x88mm Contact elements 1NC / 1NO

Šifra: 2745326

EAN: 4011209642737

SIEMENS

3SE6605-2BA01 - 3SE66052BA01

No product image

Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Vrsta preklopnega izhoda
Suh reed kontakt
Tip električne povezave
M8
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
AC/DC
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
AC/DC
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
AC/DC
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
-99999
Število kontaktnih napajalnih izhodov s signalizacijsko funkcijo
-99999
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
-99999
Število zaščitnih kontaktov za izhode
-99999
Vrsta aktiviranja
Magnet
Širina senzorja (mm)
25
Višina senzorja (mm)
13
Dolžina senzorja (mm)
88
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Material ohišja
Umetna masa
Razmik zaščitenega stikala OFF (mm)
15
Razmik zaščitenega stikala ON (mm)
5
Kategorija po EN 954-1
4
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Temperatura okolice (ST.C)
od -25 do 70
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Ni zgoščen
Križno-/kratkostično identificiranje
Da
Primerno za varnostne funkcije
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center