Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro RITTAL 5W 230V z vtičnico z vklop/izklop LED

Šifra: 2782575

EAN: 4028177806931

RITTAL

2500100 - SZ 2500.100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Moč sijalke (W)
5
Nazivna napetost (V)
230
S vtičnico
DA
S stikalom za vklop/izklop
DA

Ostali podatki ali lastnosti

S svetlobnim senzorjem
Ne
Material
Aluminij
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
100;100-240;240
Vrsta napetosti
AC
Tip električne povezave
Drugo
Način montaže
Nadgradna montaža
Primeren za 482,6 mm (19 palcev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center