Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro RITTAL 30xLEDW 24VDC brez vtičnice z vklop/izklop

Šifra: 2605626

EAN: 4028177630147

RITTAL

4140830 - SZ 4140.830

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Moč sijalke (W)
30xLED
Nazivna napetost (V)
24
S vtičnico
brez vtičnice
S stikalom za vklop/izklop
z vklop/izklop

Ostali podatki ali lastnosti

S svetlobnim senzorjem
Ne
Material
Aluminij
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
24
Vrsta napetosti
DC
Tip električne povezave
Drugo
Način montaže
Nadgradna montaža
Primeren za 482,6 mm (19 palcev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center