Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro FINDER LED 1200lm, končna 9W 24V magnetna montaža senzor gibanja

Šifra: 2795623

EAN: 8012823433134

FINDER

7L.46.0.024.2100 - 7L4600242100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Moč sijalke (W)
9
Nazivna napetost (V)
24
Magnetna montaža
magnetna montaža
S stikalom za vklop/izklop
senzor gibanja

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta svetlobnega vira
LED ni zamenljiv

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center