Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Lok za inštalacijsko cev Obo Bettermann 2046813 kovina 54mm Vtakniti 50mm drugo 90st.

Šifra: 2761950

EAN: 4012196387885

Obo Bettermann

2046813 - SBN50 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material
kovinski
Premer (mm)
54
Izvedba
Vtakniti
Za nominalnih premerih cevi (mm)
50
Barva
Drugo
Kot loka (st.)
90

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Brezhalogensko
Ne
Rokav
Da
Dvodelna
Ne
Z revizijsko odprtino in pokrovom
Ne
Prilagodljivo
Ne
Z vtičnico
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center