Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ločilna ploščica WAGO TOPJOB 280-332 2,5mm2 brez tipa končne pl. SIV 2mm

Šifra: 2736581

EAN: 4017332150415

WAGO

280-332

No product image

Ločilna plošča, debelina 2 mm, prevelika, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Tip končne plošče
brez tipa končne pl.
Barva
siva
Debelina (mm)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip particije
Ne
S kljuko
Da
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center