Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Litijeva baterija ANSMANN CR 2032 240mAh 3V

Šifra: 1157678

EAN: 4013674502011

LENSER

5020122

No product image

Litijeva baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann, ima kapaciteto 240 mAh, napetost 3V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN
Oznaka IEC
CR 2032
Zmogljivost (mAh)
240
Napetost (V)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Masa
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center