Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1809 BG s pokrovom 29mm 43,5mm 72mm 0 MEDEN Ponikljano

Šifra: 2750072

EAN: 4012195378372

Obo Bettermann

5015502 - 1809 BG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
s pokrovom
Višina (mm)
29
Širina (mm)
43,5
Dolžina (mm)
72
Število povezav s okroglimi konektorji
0
Material za sponko
Medenina
Površina terminala
Ponikljano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Površinska pritrditev
Izolator
Ne
Število priključkov okrogli vodnik 8 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 10 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 8-10 mm
0
Število priključkov ploščatih vodnikov do 30mm
0
Število priključkov ploščatih vodnikov do 40 mm
0
Število togih priključkov vodnika do 6 mm 2
3
Število togih priključkov vodnika do 16 mm 2
2
Število togih priključkov vodnika do 25 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 95 mm 2
0
Material za stikalno letev
Medenina
Površina stika letve
Ponikljano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center