Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak VEGAS NEON FLEX EXPRESS 7,3W/m 24V 340lm IP67 3000K ROBUS 5M

Šifra: 2867398

EAN: 5391370099844

LED Group

RVNS4K5 - Vegas Neon

No product image

LED trak NEON FLEX blagovne znamke Robus ima moč 7W, nazivni tok 24V, je v barvi temperature 3000K ter svetlobni tok 340 lumnov s stopnjo zaščite IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VEGAS NEON FLEX EXPRESS
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
7,3
Napetost sijalke (V)
24
Svetlobni tok (lm)
340
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Barvna temperatura (K)
3000

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
DC
Kot sevanja (st.)
120
Dolžina (mm)
5000
Širina (mm)
10
Z zaključnim elementom
Da
S priključnim kompletom
Ne
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Način montaže
Nadgradna montaža
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-napetostno krmiljenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Zaščitni razred
III
Napajalni sistem (W)
7,4
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Faktor moči
0,9
Višina / globina (mm)
10
Primerno za zatemnitev
Da
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center