Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 320led/m 750lm IP20 3000K F ROBUS 5M (kit)

Šifra: 2851326

EAN: 5391370089647

LED Group

RVC3K5

No product image

LED trak VEGAS COB EXPRESS v kolutu 5m ima moč 7W/m toplo belo barvo 3000K, deluje na napetosti 24V, ima zaščito IP20 in življenjsko dobo 30.000h.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VEGAS COB EXPRESS
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
7
Napetost sijalke (V)
24
Število svetlobnih virov na meter (led/m)
320
Svetlobni tok (lm)
750
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barvna temperatura (K)
3000
Razred energijske učinkovitosti
F

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
DC
Kot sevanja (st.)
120
Dolžina (mm)
5000
Širina (mm)
10
Z zaključnim elementom
Da
S priključnim kompletom
Ne
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Način montaže
Nadgradna montaža
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Zaščitni razred
III
Napajalni sistem (W)
7
Barva svetlobe
v beli barvi
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Faktor moči
0,9
Višina / globina (mm)
2
Presek vodnika (mm2)
0,5
Vrsta priklopa
spajkanje
Primerno za zatemnitev
Da
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center