Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak MACAU COB RGB 14W/m 24V IP20

Šifra: 2851339

EAN: 5391370086431

LED Group

RMUCOBRGB20

No product image

LED trak MACAU COB RGB v kolutu 5m, ima moč 14W/m, deluje na napetosti 24V in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MACAU COB RGB
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
14
Napetost sijalke (V)
24
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
DC
Kot sevanja (st.)
120
Dolžina (mm)
20000
Širina (mm)
10
Z zaključnim elementom
Da
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-napetostno krmiljenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Zaščitni razred
III
Napajalni sistem (W)
14
Barva svetlobe
RGB
Višina / globina (mm)
2
Primerno za zatemnitev
Da
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center