Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak MACAU COB 14W/m 24V 528led/m 1460lm IP20 4000K

Šifra: 2851336

EAN: 5391370077682

LED Group

RMU1420-40 - Vegas COB

No product image

LED trak MACAU COB v kolutu 20m, ima moč 14W/m belo barvo 4000K, svetlobni tok 1460 lm, deluje na napetosti 24V in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MACAU COB
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
14
Napetost sijalke (V)
24
Število svetlobnih virov na meter (led/m)
528
Svetlobni tok (lm)
1460
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barvna temperatura (K)
4000

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
DC
Kot sevanja (st.)
120
Dolžina (mm)
20000
Širina (mm)
10
Z zaključnim elementom
Da
S priključnim kompletom
Ne
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Način montaže
Nadgradna montaža
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-napetostno krmiljenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Zaščitni razred
III
Napajalni sistem (W)
14,1
Barva svetlobe
v beli barvi
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Faktor moči
0,9
Višina / globina (mm)
1
Presek vodnika (mm2)
0,5
Vrsta priklopa
spajkanje
Primerno za zatemnitev
Da
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center