Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 5-40W 470lm 827 E14 brez zatemnitve 106mm Mat od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2798794

EAN: 8719514312500

PHILIPS

929002968402

No product image

LED sijalka v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 5, ki nadomešča žarnico 40W, svetlobni tok 470 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDcandle B35
Moč sijalke (W)
5-40
Svetlobni tok (lm)
470
Barva svetlobe
827
Okov
E14
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
106
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
35
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Sveča
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
6
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
50
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
5,5
Svetlobni tok (lm)
470
Svetlobni tok (lm)
470
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
85,45
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barva svetlobe
827
Barvna temperatura (K)
2700
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1306
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,04
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
470
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center