Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka SPECIAL T PARATHOM SPC T26 za hladilnik, šivalni stroj 4,2-40W 470lm 827 E14 300st. brez zatemnitve 80mm Bistra retrofit 220V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2810082

EAN: 4099854066665

OSRAM-Ledvance

066665

No product image

Led sijalka Parathom Special T26 proizvajalca Ledvance, ima moč 4,2W, ki nadomešča žarnico 40W, svetlobni tok 470 lumnov, toplo belo svetlobo 2700K, okov/podnožje E14 in je bistra retrofit, nima možnosti dimanja/zatem.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PARATHOM SPC T26
Moč sijalke (W)
4,2-40
Svetlobni tok (lm)
470
Barva svetlobe
827
Okov
E14
Kot sevanja (st.)
300
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
80
Vrsta stekla/pokrova
Bistra retrofit
Nazivna napetost (V)
220
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
25
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Barva
Drugo
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
35
Faktor moči
0,4
Moč svetilke (W)
4,2
Svetlobni tok (lm)
470
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
111
Žarnica z žarilno nitko
Da
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
2700
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svetilke
T8
Min. število preklopnih ciklov
100000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Kot žarka (st.)
300
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
470
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center