Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE MR16 5,8-35W 450lm 927 GU5,3 60st. DIMM 45,5mm 12 od 12 do 12V G brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2795330

EAN: 8719514307247

PHILIPS

929002492802

No product image

LED sijalka reflektorska premera fi 50mm, ima moč 5,8-35W, svetlobni tok 450 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, kot osvetlitve 60 stopinj, okov/podnožje GU5,3, napetost 12V in ima možnost zatemnitve/dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDspot
Moč sijalke (W)
5,8-35
Svetlobni tok (lm)
450
Barva svetlobe
927
Okov
GU5,3
Kot sevanja (st.)
60
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Dolžina (mm)
45,5
Nazivna napetost (V)
12
Razred energijske učinkovitosti
G
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50,5
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
600
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
25000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
6
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 510 do 510
Faktor moči
0,7
Moč svetilke (W)
od 5,8 do 5,8
Svetlobni tok (lm)
od 450 do 450
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
77
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 2700 do 2700
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1567
Oznaka svetilke
MR16
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 60 do 60
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
450
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center