Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4,4-35W 390lm 840 GU5,3 36st. brez zatemnitve 45,5mm 12 od 12 do 12V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2799106

EAN: 8719514307087

PHILIPS

929002494702

No product image

Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 4,4-35W, svetlobni tok 390 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU5,3, nima možnosti zatemnitve /dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Corepro LEDspot
Moč sijalke (W)
4,4-35
Svetlobni tok (lm)
390
Barva svetlobe
840
Okov
GU5,3
Kot sevanja (st.)
36
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
45,5
Nazivna napetost (V)
12
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50,5
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
750
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 520 do 520
Faktor moči
0,6
Moč svetilke (W)
od 4,4 do 4,4
Svetlobni tok (lm)
od 390 do 390
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
88
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1507
Oznaka svetilke
MR16
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 36 do 36
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
390
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center