Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 5-50W 550lm 865 GU10 120st. brez zatemnitve 55mm Mat A+ brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2728067

EAN: 8718696686928

PHILIPS

929001297432 - 929001297402

No product image

Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 5W, svetlobni tok 550 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, kot osvetlitve 120 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLASSIC LEDspotMV
Moč sijalke (W)
5-50
Svetlobni tok (lm)
550
Barva svetlobe
865
Okov
GU10
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
55
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Razred energijske učinkovitosti
A+
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
41
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
5
Svetlobni tok (lm)
550
Svetlobni tok (lm)
550
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
110
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barva svetlobe
865
Barvna temperatura (K)
6500
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,105
Oznaka svetilke
PAR16
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center