Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 4,9-50W 550lm 830 GU10 120st. brez zatemnitve 55mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2797735

EAN: 8719514308756

PHILIPS

929002981202

No product image

Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 4,9W za 50W, svetlobni tok 550 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, kot osvetlitve 120 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLASSIC LEDspotMV
Moč sijalke (W)
4,9-50
Svetlobni tok (lm)
550
Barva svetlobe
830
Okov
GU10
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
55
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
41
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
5
Svetlobni tok (lm)
550
Svetlobni tok (lm)
550
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
110
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barva svetlobe
830
Barvna temperatura (K)
3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,105
Oznaka svetilke
PAR16
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,31
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 120 do 120
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
550
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center