Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN CorePro LEDcapsule 3,7-40W 470lm 830 G9 320st. brez zatemnitve 52mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2854709

EAN: 8720169301870

PHILIPS

929003790902

No product image

LED sijalka PIN CorePro LEDcapsuleLV ima moč 3,7W, ki nadomešća 40W, svetlobni tok 470 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 3000K, okov G9,ni je možno zatemniti "regulirati" in ima matirano steklo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDcapsule
Moč sijalke (W)
3,7-40
Svetlobni tok (lm)
470
Barva svetlobe
830
Okov
G9
Kot sevanja (st.)
320
Možnost zatemnjevanja
NE
Dolžina (mm)
52
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
16
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
kapsula
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
4
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 32 do 32
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
od 3,7 do 3,7
Svetlobni tok (lm)
od 470 do 470
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
127
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 3000 do 3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 320 do 320
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
470
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center